

2'204.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'382.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'204.00 CHF | - |
4+ | 1'997.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'982.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'967.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'952.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'922.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'908.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |