

240.00 CHF/ Unitéhors TVA
259.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240.00 CHF | - |
4+ | 205.50 CHF | 14.37% |
10+ | 180.00 CHF | 25.00% |
20+ | 161.00 CHF | 32.92% |
30+ | 150.50 CHF | 37.29% |
50+ | 146.50 CHF | 38.96% |
100+ | 141.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |