

125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
4+ | 107.50 CHF | 14.00% |
10+ | 94.10 CHF | 24.72% |
20+ | 84.20 CHF | 32.64% |
30+ | 78.60 CHF | 37.12% |
50+ | 76.50 CHF | 38.80% |
100+ | 73.80 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |