

85.00 CHF/ Unitéhors TVA
91.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.00 CHF | - |
4+ | 73.10 CHF | 14.00% |
10+ | 64.10 CHF | 24.59% |
20+ | 57.40 CHF | 32.47% |
30+ | 53.60 CHF | 36.94% |
50+ | 52.20 CHF | 38.59% |
100+ | 50.30 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |