

68.10 CHF/ Unitéhors TVA
73.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.10 CHF | - |
4+ | 58.50 CHF | 14.10% |
10+ | 51.30 CHF | 24.67% |
20+ | 45.80 CHF | 32.75% |
30+ | 42.80 CHF | 37.15% |
50+ | 41.60 CHF | 38.91% |
100+ | 40.20 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |