

141.00 CHF/ Unitéhors TVA
152.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.00 CHF | - |
4+ | 121.00 CHF | 14.18% |
10+ | 106.50 CHF | 24.47% |
20+ | 94.90 CHF | 32.70% |
30+ | 88.50 CHF | 37.23% |
50+ | 86.30 CHF | 38.79% |
100+ | 83.10 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |