

2'136.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'309.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'136.00 CHF | - |
4+ | 1'936.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'921.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'906.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'892.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'863.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'849.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |