

98.50 CHF/ Unitéhors TVA
106.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.50 CHF | - |
4+ | 84.80 CHF | 13.91% |
10+ | 74.40 CHF | 24.47% |
20+ | 66.50 CHF | 32.49% |
30+ | 62.00 CHF | 37.06% |
50+ | 60.40 CHF | 38.68% |
100+ | 58.30 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |