

78.30 CHF/ Unitéhors TVA
84.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.30 CHF | - |
4+ | 67.10 CHF | 14.30% |
10+ | 58.90 CHF | 24.78% |
20+ | 52.70 CHF | 32.69% |
30+ | 49.10 CHF | 37.29% |
50+ | 47.90 CHF | 38.83% |
100+ | 46.20 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |