

2'069.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'236.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'069.00 CHF | - |
4+ | 1'875.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'860.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'846.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'832.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'804.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'791.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |