

120.50 CHF/ Unitéhors TVA
130.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
4+ | 103.50 CHF | 14.11% |
10+ | 90.80 CHF | 24.65% |
20+ | 81.20 CHF | 32.61% |
30+ | 75.80 CHF | 37.10% |
50+ | 73.80 CHF | 38.76% |
100+ | 71.20 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R21 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |