

84.20 CHF/ Unitéhors TVA
91.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.20 CHF | - |
4+ | 72.30 CHF | 14.13% |
10+ | 63.40 CHF | 24.70% |
20+ | 56.70 CHF | 32.66% |
30+ | 52.90 CHF | 37.17% |
50+ | 51.50 CHF | 38.84% |
100+ | 49.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |