

62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
4+ | 53.60 CHF | 13.96% |
10+ | 46.90 CHF | 24.72% |
20+ | 41.90 CHF | 32.74% |
30+ | 39.20 CHF | 37.08% |
50+ | 38.20 CHF | 38.68% |
100+ | 36.90 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |