

132.50 CHF/ Unitéhors TVA
143.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.50 CHF | - |
4+ | 114.00 CHF | 13.96% |
10+ | 99.70 CHF | 24.75% |
20+ | 89.10 CHF | 32.75% |
30+ | 83.10 CHF | 37.28% |
50+ | 81.00 CHF | 38.87% |
100+ | 78.20 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |