

90.20 CHF/ Unitéhors TVA
97.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.20 CHF | - |
4+ | 77.50 CHF | 14.08% |
10+ | 67.90 CHF | 24.72% |
20+ | 60.90 CHF | 32.48% |
30+ | 56.80 CHF | 37.03% |
50+ | 55.30 CHF | 38.69% |
100+ | 53.30 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |