

76.00 CHF/ Unitéhors TVA
82.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.00 CHF | - |
4+ | 65.40 CHF | 13.95% |
10+ | 57.40 CHF | 24.47% |
20+ | 51.20 CHF | 32.63% |
30+ | 47.80 CHF | 37.11% |
50+ | 46.60 CHF | 38.68% |
100+ | 44.90 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |