

90.00 CHF/ Unitéhors TVA
97.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.00 CHF | - |
4+ | 77.30 CHF | 14.11% |
10+ | 67.80 CHF | 24.67% |
20+ | 60.50 CHF | 32.78% |
30+ | 56.50 CHF | 37.22% |
50+ | 55.00 CHF | 38.89% |
100+ | 53.20 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |