

90.70 CHF/ Unitéhors TVA
98.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.70 CHF | - |
4+ | 78.00 CHF | 14.00% |
10+ | 68.50 CHF | 24.48% |
20+ | 61.20 CHF | 32.52% |
30+ | 57.10 CHF | 37.05% |
50+ | 55.60 CHF | 38.70% |
100+ | 53.70 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |