

68.90 CHF/ Unitéhors TVA
74.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.90 CHF | - |
4+ | 59.30 CHF | 13.93% |
10+ | 51.90 CHF | 24.67% |
20+ | 46.50 CHF | 32.51% |
30+ | 43.40 CHF | 37.01% |
50+ | 42.30 CHF | 38.61% |
100+ | 40.70 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon French R | NF-R19B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |