

905.50 CHF/ Unitéhors TVA
978.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 905.50 CHF | - |
4+ | 820.50 CHF | 9.39% |
10+ | 814.00 CHF | 10.10% |
20+ | 808.00 CHF | 10.77% |
30+ | 801.50 CHF | 11.49% |
50+ | 789.50 CHF | 12.81% |
100+ | 783.00 CHF | 13.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |