

958.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'035.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 958.00 CHF | - |
4+ | 868.50 CHF | 9.34% |
10+ | 861.50 CHF | 10.07% |
20+ | 855.00 CHF | 10.75% |
30+ | 848.50 CHF | 11.43% |
50+ | 837.00 CHF | 12.63% |
100+ | 835.50 CHF | 12.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |