

69.50 CHF/ Unitéhors TVA
75.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.50 CHF | - |
4+ | 59.70 CHF | 14.10% |
10+ | 52.30 CHF | 24.75% |
20+ | 46.80 CHF | 32.66% |
30+ | 43.70 CHF | 37.12% |
50+ | 42.60 CHF | 38.71% |
100+ | 41.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |