

87.30 CHF/ Unitéhors TVA
94.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.30 CHF | - |
4+ | 75.00 CHF | 14.09% |
10+ | 65.80 CHF | 24.63% |
20+ | 58.80 CHF | 32.65% |
30+ | 54.90 CHF | 37.11% |
50+ | 53.50 CHF | 38.72% |
100+ | 51.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |