

57.10 CHF/ Unitéhors TVA
61.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.10 CHF | - |
4+ | 49.10 CHF | 14.01% |
10+ | 43.10 CHF | 24.52% |
20+ | 38.50 CHF | 32.57% |
30+ | 35.90 CHF | 37.13% |
50+ | 34.90 CHF | 38.88% |
100+ | 33.80 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |