

84.40 CHF/ Unitéhors TVA
91.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.40 CHF | - |
4+ | 72.70 CHF | 13.86% |
10+ | 63.70 CHF | 24.53% |
20+ | 56.80 CHF | 32.70% |
30+ | 53.10 CHF | 37.09% |
50+ | 51.70 CHF | 38.74% |
100+ | 49.90 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |