

125.50 CHF/ Unitéhors TVA
135.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.50 CHF | - |
4+ | 108.00 CHF | 13.94% |
10+ | 94.50 CHF | 24.70% |
20+ | 84.50 CHF | 32.67% |
30+ | 78.90 CHF | 37.13% |
50+ | 76.90 CHF | 38.73% |
100+ | 74.10 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |