

939.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'015.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 939.00 CHF | - |
4+ | 851.00 CHF | 9.37% |
10+ | 844.50 CHF | 10.06% |
20+ | 838.00 CHF | 10.76% |
30+ | 831.50 CHF | 11.45% |
50+ | 819.00 CHF | 12.78% |
100+ | 815.00 CHF | 13.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |