

1'071.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'157.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'071.00 CHF | - |
4+ | 970.00 CHF | 9.43% |
10+ | 962.50 CHF | 10.13% |
20+ | 955.00 CHF | 10.83% |
30+ | 947.50 CHF | 11.53% |
50+ | 933.50 CHF | 12.84% |
100+ | 926.50 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |