

109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
4+ | 94.00 CHF | 14.16% |
10+ | 82.40 CHF | 24.75% |
20+ | 73.70 CHF | 32.69% |
30+ | 68.80 CHF | 37.17% |
50+ | 67.00 CHF | 38.81% |
100+ | 64.60 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |