

83.60 CHF/ Unitéhors TVA
90.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.60 CHF | - |
4+ | 71.90 CHF | 14.00% |
10+ | 63.10 CHF | 24.52% |
20+ | 56.30 CHF | 32.66% |
30+ | 52.50 CHF | 37.20% |
50+ | 51.20 CHF | 38.76% |
100+ | 49.40 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |