

106.00 CHF/ Unitéhors TVA
114.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.00 CHF | - |
4+ | 90.90 CHF | 14.25% |
10+ | 79.70 CHF | 24.81% |
20+ | 71.20 CHF | 32.83% |
30+ | 66.50 CHF | 37.26% |
50+ | 64.70 CHF | 38.96% |
100+ | 62.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |