

79.00 CHF/ Unitéhors TVA
85.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.00 CHF | - |
4+ | 67.90 CHF | 14.05% |
10+ | 59.50 CHF | 24.68% |
20+ | 53.20 CHF | 32.66% |
30+ | 49.60 CHF | 37.22% |
50+ | 48.40 CHF | 38.73% |
100+ | 46.70 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |