

890.50 CHF/ Unitéhors TVA
962.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 890.50 CHF | - |
4+ | 807.00 CHF | 9.38% |
10+ | 801.00 CHF | 10.05% |
20+ | 794.50 CHF | 10.78% |
30+ | 788.50 CHF | 11.45% |
50+ | 776.50 CHF | 12.80% |
100+ | 773.50 CHF | 13.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |