

64.30 CHF/ Unitéhors TVA
69.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.30 CHF | - |
4+ | 55.30 CHF | 14.00% |
10+ | 48.50 CHF | 24.57% |
20+ | 43.40 CHF | 32.50% |
30+ | 40.50 CHF | 37.01% |
50+ | 39.40 CHF | 38.72% |
100+ | 38.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |