

205.50 CHF/ Unitéhors TVA
222.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 205.50 CHF | - |
4+ | 177.00 CHF | 13.87% |
10+ | 155.00 CHF | 24.57% |
20+ | 139.00 CHF | 32.36% |
30+ | 129.50 CHF | 36.98% |
50+ | 126.00 CHF | 38.69% |
100+ | 122.00 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |