

55.80 CHF/ Unitéhors TVA
60.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.80 CHF | - |
4+ | 48.00 CHF | 13.98% |
10+ | 42.10 CHF | 24.55% |
20+ | 37.60 CHF | 32.62% |
30+ | 35.00 CHF | 37.28% |
50+ | 34.20 CHF | 38.71% |
100+ | 33.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |