

1'011.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'092.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'011.00 CHF | - |
4+ | 916.50 CHF | 9.35% |
10+ | 909.00 CHF | 10.09% |
20+ | 902.00 CHF | 10.78% |
30+ | 895.50 CHF | 11.42% |
50+ | 882.00 CHF | 12.76% |
100+ | 875.50 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |