

62.00 CHF/ Unitéhors TVA
67.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.00 CHF | - |
4+ | 53.30 CHF | 14.03% |
10+ | 46.70 CHF | 24.68% |
20+ | 41.80 CHF | 32.58% |
30+ | 39.00 CHF | 37.10% |
50+ | 38.00 CHF | 38.71% |
100+ | 36.70 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |