

76.70 CHF/ Unitéhors TVA
82.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.70 CHF | - |
4+ | 66.00 CHF | 13.95% |
10+ | 57.80 CHF | 24.64% |
20+ | 51.70 CHF | 32.59% |
30+ | 48.40 CHF | 36.90% |
50+ | 47.10 CHF | 38.59% |
100+ | 45.40 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |