

49.50 CHF/ Unitéhors TVA
53.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.50 CHF | - |
4+ | 42.60 CHF | 13.94% |
10+ | 37.40 CHF | 24.44% |
20+ | 33.40 CHF | 32.53% |
30+ | 31.10 CHF | 37.17% |
50+ | 30.30 CHF | 38.79% |
100+ | 29.30 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |