

2'595.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'805.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'595.00 CHF | - |
4+ | 2'352.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'334.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'316.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'298.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'263.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'247.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |