

988.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'068.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 988.00 CHF | - |
4+ | 895.00 CHF | 9.41% |
10+ | 888.50 CHF | 10.07% |
20+ | 881.50 CHF | 10.78% |
30+ | 874.50 CHF | 11.49% |
50+ | 861.50 CHF | 12.80% |
100+ | 855.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 217 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |