

909.50 CHF/ Unitéhors TVA
983.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 909.50 CHF | - |
4+ | 824.50 CHF | 9.35% |
10+ | 818.00 CHF | 10.06% |
20+ | 811.50 CHF | 10.78% |
30+ | 805.50 CHF | 11.43% |
50+ | 793.50 CHF | 12.75% |
100+ | 787.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |