

73.30 CHF/ Unitéhors TVA
79.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.30 CHF | - |
4+ | 62.90 CHF | 14.19% |
10+ | 55.20 CHF | 24.69% |
20+ | 49.30 CHF | 32.74% |
30+ | 46.00 CHF | 37.24% |
50+ | 44.80 CHF | 38.88% |
100+ | 43.30 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |