

46.80 CHF/ Unitéhors TVA
50.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.80 CHF | - |
4+ | 40.10 CHF | 14.32% |
10+ | 35.20 CHF | 24.79% |
20+ | 31.60 CHF | 32.48% |
30+ | 29.50 CHF | 36.97% |
50+ | 28.80 CHF | 38.46% |
100+ | 27.70 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |