

113.50 CHF/ Unitéhors TVA
122.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.50 CHF | - |
4+ | 97.40 CHF | 14.19% |
10+ | 85.40 CHF | 24.76% |
20+ | 76.40 CHF | 32.69% |
30+ | 71.40 CHF | 37.09% |
50+ | 69.50 CHF | 38.77% |
100+ | 67.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |