

1'648.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'781.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'648.00 CHF | - |
4+ | 1'493.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'482.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'470.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'459.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'437.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'426.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |