

1'627.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'758.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'627.00 CHF | - |
4+ | 1'474.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'463.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'452.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'440.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'419.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'408.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |