

850.50 CHF/ Unitéhors TVA
919.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 850.50 CHF | - |
4+ | 770.50 CHF | 9.41% |
10+ | 764.50 CHF | 10.11% |
20+ | 759.00 CHF | 10.76% |
30+ | 753.00 CHF | 11.46% |
50+ | 741.50 CHF | 12.82% |
100+ | 736.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |