

778.50 CHF/ Unitéhors TVA
841.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 778.50 CHF | - |
4+ | 705.50 CHF | 9.38% |
10+ | 700.00 CHF | 10.08% |
20+ | 694.50 CHF | 10.79% |
30+ | 689.50 CHF | 11.43% |
50+ | 679.00 CHF | 12.78% |
100+ | 676.00 CHF | 13.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |